EA153HL-32 AC200V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量5.0C) エスコ 64692033

EA153HL-32 AC200V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量5.0C) エスコ 64692033
EA153HL-32 AC200V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量5.0C) エスコ 64692033

AC200V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量5.0C)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64692033品番EA153HL-32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,380
販売価格(税別)
15,800
材質(本体)アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁質量(g)1010切替方式5方向規格4F410-08電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200耐圧(MPa)1.5周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7821-75流量5.0C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする