曜日別特売
AD-SL221-102D-DA2 直動形エアソレノイド ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 64692034

直動形エアソレノイド

商品レビューを投稿する
50日以内出荷返品不可50日以内出荷とは
内容量1個口径ポートP、A:Rc1/4注文コード64692034品番AD-SL221-102D-DA2
参考基準価格(税別)¥37,540販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

新型ソレノイドはDIN端子対応で国際化に対応し、コイルブロックは高い防水性(IP67)を確保しています。さらに、低電力形で従来形と比べ30%以上の低電力化が図れます。
エアの他に不活性ガスにも適応可能です。

質量(kg)0.42有効断面積(mm2)3使用圧力(MPa)-0.1~0.9使用温度(℃)5~50応答速度0.01秒以下作動頻度:10回/秒以下口径ポートP、A:Rc1/4
関連資料:(0.38MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする