直動形エアソレノイド

直動形エアソレノイド - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

新型ソレノイドはDIN端子対応で国際化に対応し、コイルブロックは高い防水性(IP67)を確保しています。さらに、低電力形で従来形と比べ30%以上の低電力化が図れます。
エアの他に不活性ガスにも適応可能です。

質量(kg)0.42有効断面積(mm2)3使用圧力(MPa)-0.1~0.9使用温度(℃)5~50応答速度0.01秒以下作動頻度:10回/秒以下内容量1個
関連資料:(0.38MB)
全10種類を絞り込む
口径
10種類すべて表示中
注文コード
品番
口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64691980AD-SL221-101D-DA1ポートP、A:Rc1/8
37,540
34,980
38,478(税込)
50日以内出荷
返品不可
64691989AD-SL221-101D-DA2ポートP、A:Rc1/8
37,540
34,980
38,478(税込)
50日以内出荷
返品不可
64691998AD-SL221-101D-DA3ポートP、A:Rc1/8
37,540
34,980
38,478(税込)
50日以内出荷
返品不可
64692007AD-SL221-101D-DA4ポートP、A:Rc1/8
37,540
34,980
38,478(税込)
50日以内出荷
返品不可
64692016AD-SL221-101D-DD2ポートP、A:Rc1/8
37,540
34,980
38,478(税込)
50日以内出荷
返品不可
64692025AD-SL221-102D-DA1ポートP、A:Rc1/4
37,540
34,980
38,478(税込)
50日以内出荷
返品不可
64692034AD-SL221-102D-DA2ポートP、A:Rc1/4
37,540
34,980
38,478(税込)
50日以内出荷
返品不可
64692050AD-SL221-102D-DA3ポートP、A:Rc1/4
37,540
34,980
38,478(税込)
50日以内出荷
返品不可
64692059AD-SL221-102D-DA4ポートP、A:Rc1/4
37,540
34,980
38,478(税込)
50日以内出荷
返品不可
64692068AD-SL221-102D-DD2ポートP、A:Rc1/4
37,540
34,980
38,478(税込)
50日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする