エスコ
AC100V・Rc1/8" 5方向電磁弁(流量0.89C)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64692103
品番
EA153HL-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,636
販売価格(税別)
¥
8,760
バスケットに入れる
仕様
弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁
材質(本体)
アルミニウム合金ダイカスト
切替方式
5方向
規格
4KB110-06
電圧(V)
AC100
定格電圧(V)
AC100
最高使用圧力(MPa)
0.7
耐圧(MPa)
1.05
使用流体
圧縮空気
流体温度(℃)
5~50
周囲温度(℃)
-5~50
アズワン品番
64-7821-82
流量
0.89C
商品豆知識
配管工事を支える補助部材