曜日別特売
EA153HL-45 AC100V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量2.70C) エスコ 64692146

EA153HL-45 AC100V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量2.70C) エスコ 64692146
EA153HL-45 AC100V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量2.70C) エスコ 64692146
EA153HL-45 AC100V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量2.70C) エスコ 64692146

AC100V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量2.70C)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64692146品番EA153HL-45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,990
販売価格(税別)
10,900
材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~50仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁切替方式5方向規格4KB210-08電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100耐圧(MPa)1.05周囲温度(℃)-5~50アズワン品番64-7821-86流量2.7C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする