エアーツール5機種セット

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64692566 品番EA155D-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,120
販売価格(税別)
49,200

5種のエアーツールがケースに入った便利なセットです。

仕様
150mmエアーハンマー:4,500bpm(Φ10.2mmシャンク)
3mm・6mmエアーグラインダー:22,000rpm
インパクトレンチ:最大トルク:311N・m
軸付砥石:3mm軸、6mm軸 各5本、125mmエクステンションバー、125mmチゼル×4本、プラグ付
セット内容
インパクトレンチ:最大トルク:311N・m
1/2”ソケット:9・10・11・13・14・17・19・22・24・27mm
150mmエアーハンマー:4,500bpm(Φ10.2mmシャンク)
3mm・6mmエアーグラインダー:22,000rpm
材質鉄、アルミ 寸法(mm)インパクトレンチ:190x60x20、サンダー:270x125x165、ダイグラインダー:174x33x41、ドリル:180x42x140、ハンマー:135x49x150 質量(g)9800 使用圧力(MPa)0.62 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)インパクトレンチ:190×60×20、サンダー:270×125×165、ダイグラインダー:174×33×41、ドリル:180×42×140、ハンマー:135×49×150 アズワン品番64-7822-33 使用コンプレッサ2.2kW

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64692566
2021-07-24
用途:
自動車整備
その他業種

エア工具が5種類入っているので便利。エアチャックが一つしかなく、あと4つ付けてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする