エスコ
エスコの 締付・穴あけ(空圧工具)
エスコの エアーインパクトレンチ
1/2"DR エアーラチェットレンチ(インパクト式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64692584
品番
EA155DH-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,750
販売価格(税別)
¥
32,500
バスケットに入れる
全長(mm)
332
質量(kg)
1.98
使用圧力(MPa)
0.62
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
空気消費量(L/min)
380
騒音レベル(dB(A))
94
能力ボルト径(mm)
13
差込角(inch)
1/2"
吸入口サイズ
Rc1/4"
アズワン品番
64-7822-35
使用コンプレッサ
2.6kw
振動3軸合成値(m/s
2
)
17.4m/s2(EN ISO 11148-6およびEN ISO 28927-2)
関連資料:
図面(0.06MB)
取扱説明書:
(0.52MB)