セット内容<セット内容>、エアーラチェットレンチ、エクステンションバー75mm、ユニバーサルジョイント、ビットアダプター、ソケット10・11・12・13・14・17・19mm、ドライバービット(-)5.5、(+)#2・#3、プラグ・オイルポッド
材質鉄、アルミ
全長(mm)260
質量(kg)1.15
使用圧力(MPa)0.63
最大トルク(N・m)68
無負荷回転数(min-1[r.p.m])160
空気消費量(L/min)115
騒音値(dB)89(A)
吸入口サイズRc1/4"
差込角(sq.)1/2"
アズワン品番64-7822-53
使用コンプレッサ2.2kw
振動3軸合成値(m/s2)6.56m/s2(ISO22867)