付属品雌ねじプラグ、ラバーパット、セットピン、砥石、粘着式サンドペーパー(6枚)
材質アルミ
全長(mm)135
質量(g)210
使用圧力(MPa)0.63
無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000
空気消費量(L/min)155
ホース長さ(m)1.5
スピンドル径M7×P0.75
騒音レベル(dB(A))84
吸入口サイズR1/4"
アズワン品番64-7822-60
使用コンプレッサ1.5〜2.2KW
パッド径(Φmm)30
振動3軸合成値(m/s2)1.8m/s2(ISO22867)