3,000bpm/10.2mm エアーチゼルキット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64692715 品番EA159SB-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,579
販売価格(税別)
6,890
付属品チゼル×4本、リテーナースプリング 仕様チゼル長:125mm 材質アルミ 全長(mm)174 質量(g)1380(本体) 使用圧力(MPa)0.63 空気消費量(L/min)230 吸入口サイズPT1/4" アズワン品番64-7822-62 使用コンプレッサ2.2kw 打撃数(bpm)3000 チゼル軸径(Φmm)10.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする