エスコ
エスコの 研磨(空圧)
エスコの サンダー/ポリッシャー
13,000rpm/70x120mm エアーサンダー(クリップ式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64692828
品番
EA162PA-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,140
販売価格(税別)
¥
17,400
バスケットに入れる
仕様
使用ペーパーサイズ:70×122mm
寸法(mm)
75(W)×145(D)×70(H)
質量(g)
500
使用圧力(MPa)
0.63
空気消費量(L/min)
145
騒音レベル(dB(A))
80.6
吸入口サイズ
Rc1/4"
アズワン品番
64-7822-75
パッドサイズ(mm)
75×82
使用コンプレッサ
2.2kW
振動3軸合成値(m/s
2
)
16.7m/s2(ISO22867)