エスコ
エスコの 研磨(空圧)
エスコの エアーベルトサンダー
14,000rpm/20x520mm エアーベルトサンダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64692846
品番
EA163KB-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,670
販売価格(税別)
¥
49,700
バスケットに入れる
付属品
カップリングプラグ、六角棒スパナ、ベルトペーパー(#60・#80・#120)
全長(mm)
427
質量(kg)
1.6
使用圧力(MPa)
0.6
空気消費量(L/min)
620
ベルト寸法(mm)
20×520(#60・#80・#120)
吸入口サイズ
Rc1/4"
アズワン品番
64-7822-77
使用コンプレッサ
2.2kW