エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット/ソケットレンチ付属品
エスコの ソケットアダプター
3/8"DR インパクト蝶ねじソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64692864
品番
EA164C-61
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,288
販売価格(税別)
¥
2,080
バスケットに入れる
厚さ(mm)
7.3
全長(mm)
45
質量(g)
113
外径(Φmm)
31
差込角(inch)
3/8"
アズワン品番
64-7822-82