エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット/ソケットレンチ付属品
エスコの ソケットアダプター
1/2"DRx1/4"Hex インパクトビットホルダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64692934
品番
EA164D-52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,323
販売価格(税別)
¥
3,930
バスケットに入れる
全長(mm)
55
質量(g)
97
適合ビット
EA164CJ-103〜119・-204〜-214・-251〜-259、EA164CK-125〜-160
差込角(inch)
1/2"
アズワン品番
64-7823-17
対辺寸法(inch)
1/4"(6.35mm)