エスコ
1/2"DR/22mm インパクトソケット(薄肉/十二角)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
64694115
品番
EA164DH-122
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
全長(mm)
38
質量(g)
114
対辺(mm)
22
外径(Φmm)
30.5
差込角(inch)
1/2"(12.7mm)
アズワン品番
64-7824-31