エスコ
エスコの バイク用アクセサリー
エスコの ネット・コード・フック
エスコの バイクアクセサリー用フック
1/2"DR インパクトソケット(パンタグラフジャッキ用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64694867
品番
EA164DX-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,904
販売価格(税別)
¥
2,640
バスケットに入れる
用途
ジャッキアップ作業の時間短縮に
材質
ソケット部:クロムモリブデン、ジャッキ取付部:クロムバナジウム
寸法(mm)
28×28×84(H)
質量(g)
177
差込角(mm[inch])
12.7mm(1/2")
適合ジャッキ
取付口リングタイプ
アズワン品番
64-7825-14