エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ビットソケット
エスコの ヘキサゴン
3/4"DRx10mm [INHEX]インパクトソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64695585
品番
EA164EH-210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,818
販売価格(税別)
¥
4,380
バスケットに入れる
仕様
交換用インヘックスビット:EA164EH-410〜-422
全長(mm)
76
質量(g)
416
対辺(mm)
10
差込角(inch)
3/4"
アズワン品番
64-7825-93