3/4"DRx14mm [INHEX]インパクトソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64695619 品番EA164EH-214
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,818
販売価格(税別)
4,380
仕様交換用インヘックスビット:EA164EH-410〜-422 全長(mm)76 質量(g)430 対辺(mm)14 差込角(inch)3/4" アズワン品番64-7825-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする