3/4"DRx22mm [INHEX]インパクトソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64695664 品番EA164EH-222
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,148
販売価格(税別)
4,680
仕様交換用インヘックスビット:EA164EH-410〜-422 全長(mm)76 質量(g)473 対辺(mm)22 差込角(inch)3/4" アズワン品番64-7826-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする