1"DRx19mm [INHEX]インパクトビットソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64696863 品番EA164FH-119
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,919
販売価格(税別)
6,290
全長(mm)92 質量(g)764 対辺(mm)19 外径(Φmm)54 差込角(inch)1" アズワン品番64-7827-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする