1"DRx22mm [INHEX]インパクトビットソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64696879 品番EA164FH-122
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,974
販売価格(税別)
6,340
全長(mm)92 質量(g)781 対辺(mm)22 外径(Φmm)54 差込角(inch)1" アズワン品番64-7827-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする