ステンケア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(1L) 注文コード64697869 品番M-1-1L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ステンケヤM-1は鏡面仕上げ用の弱酸性電解液です。
本液を適用して、ステンレス鋼表面を電解処理することで、電解研磨による迅速な鏡面化仕上げと溶接焼け取りが可能です。
迅速な鏡面化(研磨処理)・焼け取りが可能です。
安定化した不動態皮膜を形成し、表面の耐食性を向上させます。
安全に配慮した設計になっています。
6価クロム対策をしています。
作業中の不快臭は大幅に低減されています。

用途
ステンレス鋼溶接におけるビードの焼け取り、酸化スケールの除去・ステンレス鋼表面の鏡面化(研磨処理)
焼け取り・研磨
容量(L)1 液色透明 性質弱酸性 電流の種類交流・直流
注意
※作業の際は、専用の電解処理装置をご使用ください。
※換気を十分に行い、保護用の眼鏡、手袋、マスク等を着用してください。
※眼に入った場合は、こすらずに多量の水道水で洗い、直ちに医者の診断を受けてください。
※作業後の廃水は、産業廃棄物処理業者へ委託して処分するか、各都道府県並びに各市町村の排出基準に従って処理してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64697869 M-1-1L 64697878 M-1-4L ステンケア タセト ステンケア タセト 1缶(4L) 41,980 税込46,178 内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接焼け取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする