スミノエ
スミノエの 内装資材
スミノエの カーペット・フロア
スミノエの タイルカーペット
タイルカーペット ECOS ID-1000EP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(12枚)
注文コード
64697948
品番
ID-1002EP
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【制電性(V)】1000以下
材質
ナイロン100%
エコマーク認定
認定
幅(cm)
100
長さ(cm)
25
機能
防炎/静電/防汚/遊び毛防止
質量(kg/m
2
)
4.5
パイル長(mm)
4〜2.5
バッキング材
特殊PVC(リサイクルバッキング)
密度
G1/10 S40/10cm
防炎性能試験番号
E2160003
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
グリーン購入法
適合
再生材使用率(%)
72
全厚(mm)
6.5
エコマーク認定番号
12123009
再生材使用
使用