ID-1009EP タイルカーペット ECOS ID-1000EP スミノエ 64698018 ID-1009EP タイルカーペット ECOS ID-1000EP スミノエ 64698018 ID-1009EP タイルカーペット ECOS ID-1000EP スミノエ 64698018

タイルカーペット ECOS ID-1000EP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(12枚) 注文コード64698018 品番ID-1009EP
参考基準価格(税別)¥28,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る
仕様【制電性(V)】1000以下 材質ナイロン100% エコマーク認定認定 幅(cm)100 長さ(cm)25 機能防炎/静電/防汚/遊び毛防止 質量(kg/m2)4.5 パイル長(mm)4〜2.5 バッキング材特殊PVC(リサイクルバッキング) 密度G1/10 S40/10cm 防炎性能試験番号E2160003 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ グリーン購入法適合 再生材使用率(%)72 全厚(mm)6.5 エコマーク認定番号12123009 再生材使用使用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする