本体

JE-600C Jackery ポータブル電源 600Plus(容量632Wh/定格出力800W) Jackery(ジャクリ) 64698770 JE-600C Jackery ポータブル電源 600Plus(容量632Wh/定格出力800W) Jackery(ジャクリ) 64698770 JE-600C Jackery ポータブル電源 600Plus(容量632Wh/定格出力800W) Jackery(ジャクリ) 64698770 JE-600C Jackery ポータブル電源 600Plus(容量632Wh/定格出力800W) Jackery(ジャクリ) 64698770 JE-600C Jackery ポータブル電源 600Plus(容量632Wh/定格出力800W) Jackery(ジャクリ) 64698770 JE-600C Jackery ポータブル電源 600Plus(容量632Wh/定格出力800W) Jackery(ジャクリ) 64698770

Jackery ポータブル電源 600Plus(容量632Wh/定格出力800W)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64698770 品番JE-600C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

Jackeryポータブル電源600Plusは定格出力800W、軽くてコンパクトな中容量タイプだから災害時やアウトドアでも簡単に持ち出し可能。
長寿命で安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。サイクル回数4000回、毎日使っても10年間使えます。
パススルー機能で充電しながら給電可能。フェーズフリー認証も取得しています。
UPS機能搭載。停電などの緊急事態が発生した場合でも20 ミリ秒 (0.02 秒) 未満で、電源供給をポータブル電源に自動で切り替え。冷蔵庫や照明などの電源に普段からポータブル電源を接続しておくことで災害時も安心です。
防災製品等推奨品マーク取得。

仕様●AC100Wコンセント:2口(純正弦波) 50/60Hz●DC入力ポート(USB-C):11-16V 8A MAX;16V-60V-10.5A/200W MAX●USB出力:USB-A(QC3.0)×1口、USB-C×2口●シガーソケット出力:1口●瞬間最大出力:1600W セット内容AC充電ケーブル、取り扱い説明書、保証案内書 寸法(mm)300×219×197 質量(kg)約7.3 温度範囲(℃)-10〜45 定格出力(W)800 充電池タイプLiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池) 充電方式AC、シガーソケット、ソーラーパネル RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー容量(Wh)632.3

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする