本体

JSG-0610A Jackery ポータブル電源 600Plus ソーラーパネル1枚セット Jackery(ジャクリ) 64698779 JSG-0610A Jackery ポータブル電源 600Plus ソーラーパネル1枚セット Jackery(ジャクリ) 64698779 JSG-0610A Jackery ポータブル電源 600Plus ソーラーパネル1枚セット Jackery(ジャクリ) 64698779 JSG-0610A Jackery ポータブル電源 600Plus ソーラーパネル1枚セット Jackery(ジャクリ) 64698779 JSG-0610A Jackery ポータブル電源 600Plus ソーラーパネル1枚セット Jackery(ジャクリ) 64698779 JSG-0610A Jackery ポータブル電源 600Plus ソーラーパネル1枚セット Jackery(ジャクリ) 64698779

Jackery ポータブル電源 600Plus ソーラーパネル1枚セット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード64698779 品番JSG-0610A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥116,800
販売価格(税別)
106,182

リン酸鉄採用のJackeryポータブル電源600Plusと折り畳み可能な100Wのミニソーラーパネルのセット。

仕様●AC100Wコンセント:2口(純正弦波) 50/60Hz●DC入力ポート(USB-C):11-16V 8A MAX;16V-60V-10.5A/200W MAX●USB出力:USB-A(QC3.0)×1口、USB-C×2口●シガーソケット出力:1口●瞬間最大出力:1600W セット内容AC充電ケーブル、取り扱い説明書、保証案内書 寸法(mm)(ポータブル電源本体)300×219×197、(ソーラーパネル展開時)約1675×420×22、(ソーラーパネル収納時)約425×422×55 質量(kg)(ポータブル電源本体)約7.3、(ソーラーパネル)約3.2 温度範囲(℃)(ポータブル電源本体)ー10〜45、(ソーラーパネル)ー20〜65 定格出力(W)800 充電池タイプLiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池) 充電方式AC、シガーソケット、ソーラーパネル RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー容量(Wh)632.3

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする