本体

JS-40A 専用ソーラーパネル Solar Saga40Mini Jackery(ジャクリ) 64698788 JS-40A 専用ソーラーパネル Solar Saga40Mini Jackery(ジャクリ) 64698788 JS-40A 専用ソーラーパネル Solar Saga40Mini Jackery(ジャクリ) 64698788 JS-40A 専用ソーラーパネル Solar Saga40Mini Jackery(ジャクリ) 64698788 JS-40A 専用ソーラーパネル Solar Saga40Mini Jackery(ジャクリ) 64698788 JS-40A 専用ソーラーパネル Solar Saga40Mini Jackery(ジャクリ) 64698788

専用ソーラーパネル Solar Saga40Mini

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64698788 品番JS-40A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,900
販売価格(税別)
16,273

Jackeryソーラーパネルmini40。
小さく折りたため、軽量コンパクトなので保管や持ち運びも楽々。

仕様●動作電圧(Vmp):20.9V±5%●動作電流(Imp):1.91A±5%●最大システム電圧:30V●最大出力(Pmax):40W±5%●最大逆電流:6A●短絡電流(Isc):2.07A±5%●開放電圧(Voc):25V±5% セット内容トランスジャック、多機能ソーラー充電ケーブル、取り扱い説明書、カラビナ×2、収納ポーチ 寸法(mm)(収納時)252×300×30、(展開時)約1020×300×18.5 質量(kg)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP68 動作温度範囲(℃)-20〜65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする