馬印
馬印の ホワイトボード
馬印の ホワイトボード(脚付き)
木製脚両面ホーローホワイトボード
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64698876
品番
WMHD34Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
脚部に集成材を使用した本物の質感が特徴な両面脚付ホワイトボードです。
用途
オフィス、店舗、学校、塾、教室、ワークスペースなど様々なスペースで
付属品
マーカー2本(赤1本・黒1本)、イレイザー1個
仕様
両面仕様
材質
表面:両面ホーローホワイト 枠:アルミ 脚部:木
幅(mm)
(実寸法)1270
サイズ
34サイズヨコ
高さ(mm)
(実寸法)1750
種類
脚付無地
奥行(mm)
(実寸法)555
寸法(幅W×高さH)(mm)
板面:約1210×910
材質(表面)
ホーロー
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません