ワイヤレス充電器付き ちいかわデスクトップライト (ちいかわ/ハチワレ/うさぎ)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64698910 品番393-PXXP055チイカワ
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

QI対応スマホ充電器付きデスクトップライト。マスコットはやわらかいシリコン素材。スマホを充電しながらライトも使用可能。ライトは8分の充電で約15分間点灯。USB充電式。

用途デスクトップライト、おやすみライト、授乳ライトとして。ワイヤレス充電器 スマホ充電 QI対応 LEDランプ ちいかわライト おやすみライト 赤ちゃん ベビー 出産祝い 付属品USBケーブル、取扱説明書兼保証書 材質充電器:ABS、マスコット:シリコーンゴム タイプちいかわ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ちいかわ:5.5×3.7×4 寸法(Φ×高さH)(cm)充電器:10.5×3
注意
※途中で消灯はできません。台座から外しても充電が切れるまで約15分間点灯し続けます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする