エクスプラス
エクスプラスの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エクスプラスの モバイルバッテリー/充電器
エクスプラスの ワイヤレス充電器
ワイヤレス充電器付き ちいかわデスクトップライト (ちいかわ/ハチワレ/うさぎ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64698919
品番
393-PXXP055ハチワレ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
QI対応スマホ充電器付きデスクトップライト。マスコットはやわらかいシリコン素材。スマホを充電しながらライトも使用可能。ライトは8分の充電で約15分間点灯。USB充電式。
用途
デスクトップライト、おやすみライト、授乳ライトとして。ワイヤレス充電器 スマホ充電 QI対応 LEDランプ ちいかわライト おやすみライト 赤ちゃん ベビー 出産祝い
付属品
USBケーブル、取扱説明書兼保証書
材質
充電器:ABS、マスコット:シリコーンゴム
タイプ
ハチワレ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
ハチワレ:6×3.7×4
寸法(Φ×高さH)(cm)
充電器:10.5×3
注意
※途中で消灯はできません。台座から外しても充電が切れるまで約15分間点灯し続けます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
64698919
393-PXXP055ハチワレ
70352147
393-PXXP075ハチワレ
ちいかわ オイテミテライト デスクトップライト ワイヤレス充電器付き
エクスプラス
1個
¥
3,898
税込
¥
4,288
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)