曜日別特売
厚さ10mm ジェントルスロープ(スチール) グリーンクロス 64698989

 

厚さ10mm ジェントルスロープ(スチール) グリーンクロス 64698989
厚さ10mm ジェントルスロープ(スチール) グリーンクロス 64698989

ジェントルスロープ(スチール)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1枚注文コード64698989品番厚さ10mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

わずかな段差を解消するのに最適なスチール製スロープです。スチール製のため、重量物が通過しても破損が防止できます。また、高さ調節(ナット付き)を併用することでさらに高さを調節することができます。本体1 つにつき連結プレートが1個付属しています。

用途
台車運搬時のわずかな段差解消に。
付属品連結プレート1個長さ(mm)70幅(mm)500厚さ(mm)10
注意
※設置場所は、平坦で安定した場所を選び、傾斜や段差がないことを確認してください。スロープの両端は、しっかりと固定してください。屋外で使用する場合、雨水などが溜まらないように設置してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ジェントルスロープ(スチール) 高さ調整は商品に含まれません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

段差プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする