厚さ20mm ジェントルスロープ(スチール) グリーンクロス 64698998 厚さ20mm ジェントルスロープ(スチール) グリーンクロス 64698998

ジェントルスロープ(スチール)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 長さ(mm)120 注文コード64698998 品番厚さ20mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は長さなど2種類から選べます 他の種類を見る

わずかな段差を解消するのに最適なスチール製スロープです。スチール製のため、重量物が通過しても破損が防止できます。また、高さ調節(ナット付き)を併用することでさらに高さを調節することができます。本体1 つにつき連結プレートが1個付属しています。

用途台車運搬時のわずかな段差解消に。 付属品連結プレート1個 長さ(mm)120 幅(mm)500 厚さ(mm)20
注意
※設置場所は、平坦で安定した場所を選び、傾斜や段差がないことを確認してください。スロープの両端は、しっかりと固定してください。屋外で使用する場合、雨水などが溜まらないように設置してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ジェントルスロープ(スチール) 高さ調整は商品に含まれません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「段差プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする