ねじ測定用三針ゲージ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様呼び針径(mm):0.202 ピッチ(メートルねじ)(mm)0.35 注文コード64699226 品番TW2-0.202
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は仕様・ピッチ・内容量など114種類から選べます 他の種類を見る
仕様呼び針径(mm):0.202 硬さ660HV以上 ピッチ(メートルねじ)(mm)0.35 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)±1.0 相互差(μm)0.5 表面粗さRz0.4 直径不同(μm)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定盤・ゲージ・ケガキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする