曜日別特売
505 マットイエローフロート ECOGEAR アジ職人 ソフトサンスン3” マルキュー 64700450

505 マットイエローフロート ECOGEAR アジ職人 ソフトサンスン3” マルキュー 64700450
505 マットイエローフロート ECOGEAR アジ職人 ソフトサンスン3” マルキュー 64700450
505 マットイエローフロート ECOGEAR アジ職人 ソフトサンスン3” マルキュー 64700450

ECOGEAR アジ職人 ソフトサンスン3”

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(12個×1パック)注文コード64700450品番505 マットイエローフロート
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥500

「アジ職人 ソフトサンスン3”」もともとコアなアジングアングラーのなかでシークレットベイトとして使われていた「サンスン」を、アジング専用仕様にリファインしたのが「アジ職人 ソフトサンスン」。アジの微弱な吸い込みバイトに対応するため、超ソフトマテリアルを採用。艶かしくしなやかに誘い、そしてバイト時には弾くことなく口の中へスムーズにおさまります。さらにノンソルト仕様にすることで、フォール時間を長く作ることができ、アピール力がアップ。カラーバリエーションもアジング専用ラインナップ。「アジ職人 アジマスト」とのローテーションで、死角の無いアジングゲームを可能にします。

用途
「アジ職人」ソルトウォーターソフトルアーゲームのパイオニア・エコギアがリリースするアジ専用ソフトルアー、それが「アジ職人」シリーズです。人気ターゲット・アジに照準を絞り、アジの活性やベイトの種類、シチュエーションにあわせたルアーセレクトを可能にする充実のアイテム&カラーバリエーション。アジの習性を知り尽くしたエコギアならではのこだわりラインナップです。
寸法(mm)レングス:72505 マットイエローフロートサイズ(inch)レングス:3入数12ケ
注意
※画像は代表画像の場合が有ります、記載仕様等をご確認ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64700450505 マットイエローフロート59650267505 マットイエローフロート505 マットイエローフロート アジ職人 ソフトサンスン 3インチ ECOGEAR 59650267アジ職人 ソフトサンスン 3インチECOGEAR1個
559
税込615
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする