AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の 空調・水冷ウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ 空調ウェア・服
空調つなぎ服-007グレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64700757
品番
9920-007-l
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,090
販売価格(税別)
¥
21,900
バスケットに入れる
襟元のマジックテープを使用し、空気の出入口をより大きく確保できます。
用途
暑い作業現場に。
自動車整備・機械整備等
仕様
両脇にファンを配置、暑さ対策空調つなぎ服
トラスコ品番
610-2748
セット内容
服のみ
色
グレー
サイズ
L
胸囲(cm)
126
混率(%)
上衣:ポリエステル75/綿25、下衣:ポリエステル65/綿35
身長(cm)
167〜172
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
106
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
56
適応身長(cm)
167〜172
注意
※ご使用にあたって必要な、バッテリー・ロングケーブル・ファンは別売りです。