空調つなぎ服-007グレー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 64700766 品番 9920-007-ll
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,090
販売価格(税別)
21,900

襟元のマジックテープを使用し、空気の出入口をより大きく確保できます。

用途
暑い作業現場に。
自動車整備・機械整備等
仕様両脇にファンを配置、暑さ対策空調つなぎ服 トラスコ品番629-7208 セット内容服のみ グレー サイズLL 胸囲(cm)130 混率(%)上衣:ポリエステル75/綿25、下衣:ポリエステル65/綿35 身長(cm)172〜177 股下(cm)78 ウエスト(cm)110 肩幅(cm)58 袖丈(cm)58 適応身長(cm)172〜177
注意
※ご使用にあたって必要な、バッテリー・ロングケーブル・ファンは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする