VITC-60-CH 真空断熱クーラーボックス 60L IRIS 64700818

真空断熱クーラーボックス 60L

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1台注文コード64700818品番VITC-60-CH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

冷蔵庫の仕組みを利用した真空断熱パネルを採用しています。
真空断熱パネルと高密度発泡ウレタンの2つの機能を掛け合わせることで、高い断熱性と持続する保冷力を実現しました。
ハンドルとタイヤが付き、大容量でも移動がらくです。

用途食品などの保冷、運搬に。トラスコ品番610-2731チャコールグレー容量(L)60有効内寸法・間口(mm)501.7(435.58)有効内寸法・奥行(mm)315.18(216.52)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする