おたふく手袋
おたふく手袋の シャツ・インナー
おたふく手袋の 半袖 シャツ・インナー
おたふく手袋の インナーコンプレッション 半袖
BT パワーストレッチEVO ショートスリーブ クルーネックシャツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
64701028
品番
JW-728-BK-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
耐久繊維コーデュラ[[R上]]使用で、高い摩耗強度を誇ります。
用途
一般作業やスポーツなどに。
トラスコ品番
628-9394
材質
ナイロン85%・ポリウレタン15%
色
ブラック
サイズ
S
胸囲(cm)
80-88
身長(cm)
155-165
機能
接触冷感、吸汗速乾