おたふく手袋
おたふく手袋の シャツ・インナー
おたふく手袋の 半袖 シャツ・インナー
おたふく手袋の インナーコンプレッション 半袖
BT パワーストレッチEVO ショートスリーブ クルーネックシャツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
L
注文コード
64701046
品番
JW-728-BK-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
耐久繊維コーデュラ[[R上]]使用で、高い摩耗強度を誇ります。
用途
一般作業やスポーツなどに。
トラスコ品番
610-2738
材質
ナイロン85%・ポリウレタン15%
色
ブラック
サイズ
L
胸囲(cm)
96〜104
身長(cm)
175〜185
機能
接触冷感、吸汗速乾