BT パワーストレッチEVO ショートスリーブ クルーネックシャツ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 64701064 品番 JW-728-BK-3L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

耐久繊維コーデュラ[[R上]]使用で、高い摩耗強度を誇ります。

用途一般作業やスポーツなどに。 トラスコ品番628-9410 材質ナイロン85%・ポリウレタン15% ブラック サイズ3L 胸囲(cm)108-116 身長(cm)175-185 機能接触冷感、吸汗速乾

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする