バートル
バートルの 空調・水冷ウェア
バートルの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
フリーザーベスト&アイスパックセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
64701335
品番
AC350S-35-XL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,900
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
夏場の体をクールに包み込みます。
仕様
アイスパック収納ポケット:3か所
トラスコ品番
539-6917
セット内容
フリーザーベスト×1、アイスパック×3
色
ブラック
サイズ
XL
胸囲(cm)
100〜120
混率(%)
ポリエステル90/ポリウレタン10
着丈(cm)
36
注意
※改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。