曜日別特売
4070-35-XL 長袖エアーフィット4070 バートル 64701378

長袖エアーフィット4070

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズXL
ブラック
内容量1着注文コード64701378品番4070-35-XL
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

軽くて通気性に優れる極細ゲージのクールストレッチ機能素材(AIR FIT)です。
紫外線から肌を守るUVカット機能(UPF45)です。
ドライな着用感が持続する吸汗速乾加工を施しています。
アクティブな動きへ対応する摩擦レスなフラットロック縫製です。
脇部には通気性を確保するメッシュ構造を採用しています。
男女ユニセックスにほどよくフィットする細身なシルエットです。

用途作業現場に。トラスコ品番384-8972材質表地:ポリエステル92%、ポリウレタン8%、メッシュ地:ポリエステル100%ブラックサイズXLタイプ長袖胸囲(cm)102着丈(cm)71機能クールストレッチ加工、吸汗速乾加工、UVカット(UPF45)アズワン品番67-2226-83
注意
※改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする