エスコ
エスコの ガス溶断・溶接
エスコの 吹管・火口
エスコの ガス溶断・溶接用火口
#100/M8x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64702034
品番
EA300BJ-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,101
販売価格(税別)
¥
1,910
バスケットに入れる
用途
旧EA300H-2用
材質
真鍮+銅
全長(mm)
40
穴径(Φmm)
0.9
六角対辺(mm)
11
アズワン品番
64-7832-46
ねじサイズ
M8×1.0