JEJアステージ
JEJアステージの イベント・ノベルティ・行楽用品
JEJアステージの アウトドア・行楽用品
JEJアステージの クーラー&ジャグ
アイセル5 Sベージュ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64702139
品番
ISL-5SB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
密閉度を配慮したバックル設計の為、クーラー内の冷気をガードします。
フタお弁当の保冷にピッタリサイズ
350mL缶:6本
フタの脱着可能
トラスコ品番
616-8201
材質
本体・フタ:ポリプロピレン
幅(mm)
219
色
サンドベージュ
高さ(mm)
204
奥行(mm)
290
容量(L)
5
外寸法・高さ(mm)
204
収納の目安
PETボトル500mL4本
外寸法・奥行(mm)
219
外寸法・間口(mm)
290
有効内寸法・間口(mm)
217
有効内寸法・奥行(mm)
147
有効内寸法・高さ(mm)
161