エスコ
エスコの 指サック
エスコの 静電・制電・導電タイプ 指サック
18mm 指サック(導電性)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
64702226
品番
EA321A-11B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥473
販売価格(税別)
¥
430
バスケットに入れる
仕様
非帯電・導電性、肉厚で丈夫
材質
天然ゴム+カーボンブラック
内径(Φmm)
18
表面抵抗(Ω)
1.0×10
5
〜1.0×10
7
アズワン品番
65-2114-47
粉有無
粉なし