エスコ
エスコの 水道・空調配管用工具
エスコの パイプ圧着機/パイプ挿入機
13A-30A パイプ圧着機
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64702323
品番
EA348BH-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,440
販売価格(税別)
¥
10,400
バスケットに入れる
仕様
圧着能力:13A・16A・20A・25A・30A(塩ビ・ポリ管専用)
全長(mm)
255
質量(kg)
2.15
適合管
水道用硬質塩化ビニール管、水道用ポリエチレン管
アズワン品番
64-7833-30