仕様旋回仕様
トラスコ品番382-0212
材質本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、床板:プラスチック、キャスター金具:スチール
質量(kg)41
色アイボリー
高さ(mm)243
材質(車輪)ゴム
均等荷重(kg)500
使用キャスター自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)730×545×1457
キャスター径(Φmm)150
長さ外寸(mm)600
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)有効 :545×730×1457
外寸法・幅(mm)800
外寸法・高さ(mm)1700