製品画像
TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの カゴ台車
TRUSCOの 標準タイプ
倒れにくいカゴ車 セーフティテナー(かさ上げH2000タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64702419
品番
ST-1180-KH2000
参考基準価格(税別)
¥89,850
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
樹脂製床板が横に跳ね上がるため、たたんだときに転倒しづらい製品です。
仕様
●自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個●旋回仕様
トラスコ品番
382-0209
材質
本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、床板:プラスチック、キャスター金具:スチール
高さ(mm)
251
均等荷重(kg)
500
キャスター径(Φmm)
150
長さ外寸(mm)
800
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
有効 :739×1028×1749
外寸法・幅(mm)
1100
外寸法・高さ(mm)
2000
注意
※車上渡しになります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません