※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台均等荷重(kg)200ストローク(mm)960テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×800注文コード64702507品番HDL-W20508V-12
参考基準価格(税別)¥520,800販売価格(税込)¥439,780販売価格(税別)
この商品は均等荷重・ストローク・テーブル寸法など35種類から選べます他の種類を見る ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。
最低位をより低くしました。
伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。
昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。
グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。