高天井 吊下げ式LED投光器 高天井灯 広角 ワイド照射

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64702909 品番 LG-100W
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

・落下防止ワイヤー付(1m)
・LEDだからスピーディーに点灯が可能
・省エネ仕様だから、水銀灯などからの切り替えで消費電力・電気代を大幅削減も可能
・灯体はパウダーコーティング(粉体加工)を施した、傷・汚れ・錆などに強い材質です

セット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書、吊り下げ用アイボルト、安全ワイヤー(1m) 材質灯体:アルミ合金ダイカスト+強化ガラス 消費電力(W)100 コード長さ(m)全長約2(アース線付き) 寸法(Φ×高さH)(mm)254×114 用途工場・作業所・大型倉庫・スポーツ施設・大型施設・天井照明・ホール・体育館などに 質量(kg)1.6(本体) 全光束(Lm)16000(完成品実測値) 入力電圧(V)AC90〜305 ランプ効率(Lm/W)160 周波数50/60Hz兼用 発光色昼白色 色温度(K)5000 使用場所屋内 明るさ水銀灯150W相当 作業温度範囲(℃)-20〜40 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)LEDチップ 200粒 防水性Ip65 照射距離(m)最大約10 演色指数(Ra)80 電球の種類LED 照射角度(°)120
注意
※完全防水ではありません。浸水状態になる環境の設置はおやめください。
※連続点灯時間は10時間以内でご使用ください。
※LED対応のスイッチをご使用ください。
※安定した適応電圧内でご使用ください。
※水平の設置は浸水リスクが高まります。
※アッパー照射にはご使用頂けません。
※設置環境周囲の温度が高温の場合、故障リスクが高まります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-31
用途:
天井照明の更新

厚みが薄く、非常に軽量、デザインもgood。
300W水銀灯1灯の更新で2灯設置。
点灯試験の感想では明るさも十分。1灯にしても良いかも。
耐久性は不明。これから。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする